Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hitzeschutzhandschuhe, bis Strahlungshitze 500°C, Ausführung Fingerhandschuhe


Menge:  Packung  
Produktinformationen von EuroPart
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  174AS-9761150030
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
EN 388, EN 407, EN 420, Kat. 3, bis Strahlungshitze 500°C, Aramid-Gewebehandschuhe, die Handschuhe dienen sowohl als Transporthilfe als auch zum Schutz vor Schweißspritzern, sowie vor Strahlungshitze, ausgerüstet mit einer Spezialisolierung, um den Weiterfluß der Hitze einzudämmen, Gesamtlänge 300 mm
... > EUROPART > Handschutz > Spezialhandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Schutzhandschuhe, Spezialhandschuhe, Handschutz
Angebote (1)
Versand
Netto
EuroPart
€ 3,85*
€ 31,45*
Preise von EuroPart
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,45*
€ 37,43
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paar
Lieferzeit / Lagerstand von EuroPart
Versand von EuroPart
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,85*
ab € 57,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EuroPart
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG