Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Türschutz Größe LKW, bis 1300 °C


Menge:  Packung  
Produktinformationen von EuroPart
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  174AS-9760135007
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
für Standardmodelle wie z.B. VW Golf (M), BMW 3er (L), Mercedes-Benz S-Klasse (XL) sowie universal für LKW
... > EUROPART > Betrieblicher Arbeitsschutz > Hitzeschutz/Schweißerbedarf
Weitere Suchbegriffe: Betrieblicher Arbeitsschutz, Hitzeschutz
Angebote (1)
Versand
Netto
EuroPart
Frei Haus
€ 244,80*
Preise von EuroPart
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 244,80*
€ 291,31
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EuroPart
Versand von EuroPart
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,85*
ab € 57,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EuroPart
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG