Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Freizeitjacke Kaprun, atmungsaktiv, Größe XXL, Farbe schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen von EuroPart
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  174AS-9751200654
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Außenjacke:, Obermaterial: 100% Polyamid, PU-beschichtet, Schulterbesatz: Nylon-Tactel, Futter: 100%, Polyamid, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, Netzfutter, verdeckter 2-Wege-Reißverschluss mit Knopfleiste und Klettverschluss, feste Kapuze, Kapuzengröße durch einen Klettriegel verstellbar, zusätzliche Belüftung durch verdeckten Reißverschluss unter den Achseln, 4 Außentaschen, mit verdeckten Reißverschluss, 1 Innentasche mit Reißverschluss, Tunnelzug im Saum, weitenregulierbarer Ärmelbund mit Klettverschluss, modische Zipper und Kontraste an der Knopfleiste. Fleece-Innenjacke:, Material: 100% Polyester, Polarfleece, antipilling. Reißverschluss, hoher Kragen, 2 Einschubtaschen mit Reißverschluss, Rippenbund, an den Ärmeln und am Saum, Tunnelzug im Saum.
... > EUROPART > Schutzbekleidung > Kälteschutzkleidung
Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzbekleidung, Berufsbekleidung, Schutzkleidung, Arbeitskleidung
Angebote (1)
Versand
Netto
EuroPart
Frei Haus
€ 59,00*
Preise von EuroPart
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,00*
€ 70,21
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EuroPart
Versand von EuroPart
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,85*
ab € 57,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EuroPart
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG