Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schnittschutzhandschuhe, Größe 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen von EuroPart
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  174AS-9751073002
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
EN 381, Handinnenseite: Rindleder, Lederstärke 1,5 mm, Handrücken 100 % Cordura, Länge ca. 32 cm, mit Schnittschutzeinlage (Klasse 0) im Rücken des linken Handschuhs eingearbeitet
... > EUROPART > Handschutz > Spezialhandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Spezialhandschuhe, Schutzhandschuhe, Handschutz
Angebote (1)
Versand
Netto
EuroPart
€ 3,85*
€ 49,50*
Preise von EuroPart
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,50*
€ 58,91
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paar
Lieferzeit / Lagerstand von EuroPart
Versand von EuroPart
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,85*
ab € 57,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EuroPart
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG