Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Weste Cargo, Größe M, Farbe navyblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  EuroPart
Produktabbildung
Artikel-Nr.:   174AS-9547131001
Hersteller:   Gustav Wahler
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   k.A.
Suchbegriffe:
Cargo-Weste
Reichlich Stauraum durch aufgesetzte Brusttaschen mit Kugelschreiberfach, Taschen unten in Zweiwegeform mit integrierter Handytasche, Möglichkeit zu Anbringung von Namensschild. Die verlängerte Rückpartie schützt vor Zugluft und Wind, mit schmutz- und wasserabweisender Ausrüstung, waschmaschinenfest.
Weitere Informationen:
Größe::M
Material::100 % Baumwoll-Ripsmoleskin
Farbe::navyblau
... > EUROPART > Berufskleidung > Dienst-/ Servicebekleidung
Weitere Suchbegriffe: Berufsbekleidung, Arbeitskleidung, Servicebekleidung, Dienstbekleidung
Angebote (1)
Versand
Netto
EuroPart 7 Tage € 3,85* € 39,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von EuroPart
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  39,00* €  46,41 pro Packung
  1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EuroPart
Versand von EuroPart
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 3,85*
ab € 57,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EuroPart
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG