Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Augenspülflasche 600 ml, ohne Inhalt


Menge:  Packung  
Produktinformationen von EuroPart
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  174AS-9534889405
Hersteller:  Ekastu
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Fassungsvermögen 600 ml, mit aufgedruckter Gebrauchsanleitung und dem aufgeschraubten Augentrichter einfachste Handhabung, intensive Augenspülung durch eingebautes Belüftungsventil und separatem Spülwasserlauf
Weitere Informationen:
Ausführung::
ohne Inhalt
Gebindegröße::
600 ml
Gebindeart::
Polyäthylenflasche
... > EUROPART > Betrieblicher Arbeitsschutz > Erste-Hilfe-Ausrüstungen
Weitere Suchbegriffe: Erste-Hilfe-Ausrüstungen, Betrieblicher Arbeitsschutz
Angebote (1)
Versand
Netto
EuroPart
€ 3,85*
€ 11,50*
Preise von EuroPart
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,50*
€ 13,69
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EuroPart
Versand von EuroPart
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,85*
ab € 57,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EuroPart
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Ekastu
€ 30,80*
€ 36,65
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG