Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Verbandschrank aus Stahlblech, Abmessung 480x450x110 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen von EuroPart
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  174AS-9534889205
Hersteller:  Söhngen
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
1-türig, weiß, 3 Innenfächer, abschließbar mit 2 Schlüsseln, inkl. Montagematerial, Lieferung ohne Inhalt
Weitere Informationen:
Breite::
450 mm
Länge::
480 mm
Hinweis::
Lieferung ohne Inhalt
Höhe::
110 mm
... > EUROPART > Betrieblicher Arbeitsschutz > Erste-Hilfe-Ausrüstungen
Weitere Suchbegriffe: Verbandsschrank, Erste-Hilfe-Ausrüstungen, Verbandsmaterial, Betrieblicher Arbeitsschutz
Angebote (1)
Versand
Netto
EuroPart
€ 3,85*
€ 54,00*
Preise von EuroPart
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,00*
€ 64,26
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EuroPart
Versand von EuroPart
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,85*
ab € 57,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EuroPart
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Söhngen
€ 57,50*
€ 68,43
Zubehör
Söhngen
€ 18,50*
€ 22,02
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG