Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Mitlaufendes Auffanggerät, Länge 5 m, nach EN 353-2 Typ ASK 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen von EuroPart
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  174AS-9534887070
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Auffanggerät
Diese Sicherheitsseile/ Verbindungsmittel dienen zur Sicherung von absturzgefährdeten Personen und verbinden den Auffangurt mit einem Anschlagpunkt. Seilkürzerfunktion: schaltet Schlaffseil aus und vermeidet von vornherein einen Sturz über größere Fallhöhen. Falldämpfer-Funktion: begrenzt den Fangstoß im Falle eines Absturzes auf einen medizinisch verträglichen Wert von max. 6 kN. Dies bedeutet eine wesentlichen Entlastung des menschlichen Körpers und des Sicherungsmaterials. Mitlaufendes Auffanggerät Typ ASK 1: Seilkürzer V2A Edelstahl, Verbindungsbrand mit intergriertem Falldämpfer und Karabinerhaken FS51, hohe Funktionssicherheit und absolute Wartungsfreiheit durch einfachste Mechanik, Fehlbedienung ausgeschlossen, da jedes Gerät fest mit dem Seil verbunden ist. Beste Laufeigenschaften auch unter harten Betriebsbedingungen (Nässe, Schmutz), Anwendungsgebiete: Arbeiten auf dem Dach, Plattformen, an Fassaden, auf Leitern, in Silos (nur als Absturzsicherung, keine Einstieghilfe)
... > EUROPART > Betrieblicher Arbeitsschutz > Absturzsicherung
Weitere Suchbegriffe: Personensicherung, Absturzsicherung, Höhensicherung, Betrieblicher Arbeitsschutz
Angebote (1)
Versand
Netto
EuroPart
Frei Haus
€ 117,00*
Preise von EuroPart
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 117,00*
€ 139,23
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz
Lieferzeit / Lagerstand von EuroPart
Versand von EuroPart
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,85*
ab € 57,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EuroPart
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG