Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Verbindungsmittel / Falldämpfer, Länge 2,0 m, mit Aluminium-Rohrhaken FS 90


Menge:  Packung  
Produktinformationen von EuroPart
Artikel-Nr.:  174AS-9534887062
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Sicherheitsseil (12 mm) mit Bandfalldämpfer, Stahleinhandkarabiner FS51 am Bandfalldämpfer, am Seilende mit Aluminium-Rohrhaken FS 90. Im Fallversuch über die Kante geprüft. Anwendungsgebiete: Arbeiten auf Plattformen, Trägern, usw. Stahlbau, Gerüstmontage
... > EUROPART > Betrieblicher Arbeitsschutz > Absturzsicherung
Weitere Suchbegriffe: Betrieblicher Arbeitsschutz, Höhensicherung, Absturzsicherung, Personensicherung
Angebote (1)
Versand
Netto
EuroPart
Frei Haus
€ 63,00*
Preise von EuroPart
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,00*
€ 74,97
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz
Lieferzeit / Lagerstand von EuroPart
Versand von EuroPart
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,85*
ab € 57,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EuroPart
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG