Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Arbeitsstiefel aus PVC, DIN-EN 347 Klasse 4, schwarz, Größe 36


Menge:  Packung  
Produktinformationen von EuroPart
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  174AS-9534883136
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Schafthöhe ca. 38cm, Textilfutter, öl-, benzin- und säurebeständig
... > EUROPART > Fußschutz > Sicherheitsschuhe / Berufsschuhe
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschuhe, Fußschutz, Berufsschuhe
Angebote (1)
Versand
Netto
EuroPart
€ 3,85*
€ 5,75*
Preise von EuroPart
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,75*
€ 6,84
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paar
Lieferzeit / Lagerstand von EuroPart
Versand von EuroPart
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,85*
ab € 57,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EuroPart
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG