Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kevlar-Schutzhandschuh Neptun 70-215, Größe 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen von EuroPart
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  174AS-9534881544
Hersteller:  Ansell
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
EN 388, EN 407 Kat. 3, aus Kevlar, hervorragender Schutz vor Hitze, Schnitten und Abschürfungen, kurzzeitiger Hitzeschutz bis zu 100 °C, die einzigartige Neptun-Versiegelung schützt die Kevlar-Faser vor Öl, Fett, Schmutz und Feuchtigkeit, nahtlos gestrickt, daher sicherer und bequemer, beidseitig tragbar, waschbar bei 40 °C. Anwendungsgebiete:, Handhabung von Stahlstangen, Blechen, scharfen Gegenständen, harten Gussteilen, Gusskernen, vorgefertigten Materialien, Schweißarbeiten, Umgang mit Papier, Kunststoffverarbeitung, Getränkeabfüllung, Einkonservierung.
Weitere Informationen:
Größe::
9
Gefahrenstufe::
3
Material::
Kevlar
VE::
Packung mit 12 Paar
Norm::
EN 388, EN 407
Hinweis::
Handschuh ist waschbar
... > EUROPART > Handschutz > Allgemeine Schutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Kevlar-Schutzhandschuh, schnittfeste Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schutzhandschuh, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, Stechschutzhandschuh, Spezialhandschuhe, Schnittschutzhandschuhe, Schutzhandschuhe, Handschutz
Angebote (1)
Versand
Netto
EuroPart
Frei Haus
€ 85,80*
Preise von EuroPart
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,80*
€ 102,10
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar
Lieferzeit / Lagerstand von EuroPart
Versand von EuroPart
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,85*
ab € 57,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EuroPart
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Ansell
€ 45,84*
€ 54,55
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG