Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Farbspritzhalbmaske 4255, FFA2P2, EN 405


Menge:  Packung  
Produktinformationen von EuroPart
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  174AS-9534880575
Hersteller:  3M
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
mit Ausatemventil, zum Spritzlackieren, bei Lackier- und Klebearbeiten, bei Verwendung von Pflanzenschutzmitteln, bietet Schutz gegen:, - organische Gase, - Dämpfe mit einem Siedepunkt über 65 °C mit einer Konzentration bis zu 5000 ppm oder bis zum 30fachen des MAK-Wertes, je nachdem welcher Wert niedriger ist, - gegen Feinstaub bis zum 10fachen des MAK-Wertes
Weitere Informationen:
MAK-Wert::
10 / 30
Schutzstufe::
FFA2P2
VE::
Packung mit 1 Maske
Ausführung::
4-Punkt-Kopfbebänderung
Norm::
EN 405
... > EUROPART > Kopfschutz > Halbmasken
Weitere Suchbegriffe: Filtration, Kopfschutz, Gasfilter, Atemschutz, Filtergerät, Schadstoffe
Angebote (1)
Versand
Netto
EuroPart
€ 3,85*
€ 23,34*
Preise von EuroPart
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,34*
€ 27,77
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EuroPart
Versand von EuroPart
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,85*
ab € 57,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EuroPart
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
3M
€ 6,40*
€ 7,62
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG