Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kapsel-Gehörschutz OPTIME I, EN 352-1


Menge:  Packung  
Produktinformationen von EuroPart
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  174AS-9534880330
Hersteller:  Aearo
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
breiter, gepolsteter Kopfbügel aus Federbügel, weiche Polsterung, auch bei Daueranwendung sehr bequem, Kapseln gelb, Gewicht 180 g, sehr vielseitig und besonders leicht, hervorragend geeignet für leichtere Lärmbelastungen, wie sie z. B. in der Industrie in Werkstätten, Klempnereien und Druckereien vorkommen, auch beim Rasenmähen oder lauten Hobby- und Freizeitaktivitäten geeignet, Schalldämmwerte: (SNR) = 27 dB(A), H-Wert = 32 dB(A), M-Wert = 25 dB(A), L-Wert: 15 dB
Weitere Informationen:
Norm::
EN 352-1
Gewicht::
180 g
SNR-Schalldämmwert::
27 dB(A)
H-Schalldämmwert::
32 dB(A)
M-Schalldämmwert::
25 dB(A)
L-Schalldämmwert::
15 dB(A)
... > EUROPART > Kopfschutz > Gehörschutz
Weitere Suchbegriffe: Kapselgehörschutz, Ohrenschützer, Kopfschutz, Lärmschutz
Angebote (1)
Versand
Netto
EuroPart
€ 3,85*
€ 13,60*
Preise von EuroPart
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,60*
€ 16,18
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EuroPart
Versand von EuroPart
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,85*
ab € 57,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EuroPart
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Aearo
€ 4,80*
€ 5,71
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG