Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Absperrband rot/weiß, Länge 500 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  EuroPart
Produktabbildung
Artikel-Nr.:   174AS-9534818330
Hersteller:   k.A.
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   k.A.
rot/ weiß geblockt, umweltfreundlich, 500 m im Spenderkarton
... > EUROPART > Betrieblicher Arbeitsschutz > Warndreiecke/Absperrvorrichtungen
Weitere Suchbegriffe: Absperrvorrichtungen, Betrieblicher Arbeitsschutz
Angebote (1)
Versand
Netto
EuroPart 7 Tage € 3,85* € 6,95*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von EuroPart
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  6,95* €  8,27 pro Packung
  1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EuroPart
Versand von EuroPart
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 3,85*
ab € 57,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EuroPart
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Sicherheits-Absperrleinenhalter für Warn-/ Absperrband
k.A.
€ 2,65* € 3,15
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG