Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kapsel-Gehörschutz 847 NST, EN 352-1


Menge:  Packung  
Produktinformationen von EuroPart
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  174AS-9534370465
Hersteller:  Sperian Protection
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Hochleistungskapsel mit Superdämmung bei hohen Lärmpegeln in den tiefen Frequenzen (L-Wert: 28 dB), perfekte Kombination von extremer Dämmleistung und gutem Tragekomfort, Gewicht: 280 g, Schalldämmwerte: (SNR) = 30dB(A), H-Wert = 28 dB(A), M-Wert = 29 dB(A), L-Wert = 28 dB(A)
Weitere Informationen:
M-Schalldämmwert::
29 dB(A)
Gewicht::
280 g
SNR-Schalldämmwert::
30 dB(A)
H-Schalldämmwert::
28 dB(A)
L-Schalldämmwert::
28 dB(A)
Norm::
EN 352-1
... > EUROPART > Kopfschutz > Gehörschutz
Weitere Suchbegriffe: Kapselgehörschutz, Ohrenschützer, Kopfschutz, Lärmschutz
Angebote (1)
Versand
Netto
EuroPart
€ 3,85*
€ 32,50*
Preise von EuroPart
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,50*
€ 38,68
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EuroPart
Versand von EuroPart
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,85*
ab € 57,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EuroPart
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Sperian Protection
€ 12,02*
€ 14,30
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG