Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kapsel-Gehörschutz 817 NST, EN 352-1


Menge:  Packung  
Produktinformationen von EuroPart
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  174AS-9534370450
Hersteller:  Bacou Dalloz
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
vor allem für den Einsatz in niedrigen und mittleren Lärmbereichen geeignet, Gewicht 178 g, Schalldämmwerte: (SNR) = 27 dB(A), H-Wert = 27 dB(A), M-Wert = 24 dB(A), L-Wert = 20 dB(A)
Weitere Informationen:
Gewicht::
178 g
Norm::
EN 352-1
SNR-Schalldämmwert::
27 dB(A)
H-Schalldämmwert::
27 dB(A)
M-Schalldämmwert::
24 dB(A)
L-Schalldämmwert::
20 dB(A)
... > EUROPART > Kopfschutz > Gehörschutz
Weitere Suchbegriffe: Kapselgehörschutz, Ohrenschützer, Lärmschutz, Kopfschutz
Angebote (1)
Versand
Netto
EuroPart
€ 3,85*
€ 13,80*
Preise von EuroPart
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,80*
€ 16,42
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EuroPart
Versand von EuroPart
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,85*
ab € 57,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EuroPart
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Bacou Dalloz
€ 8,30*
€ 9,88
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG