Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Freizeitjacke Wittdün, Größe S, Farbe dunkelblau, schwarz abgesetzt


Menge:  Packung  
Produktinformationen von EuroPart
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  174AS-9534207348
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Außenjacke:, Obermaterial: 100 % Nylon, PVC-beschichtet, verschweißte Nähte, wind- und wasserdicht, Kapuze im Kragen, Rückenventilation, verdeckter 2-Wege-Reißverschluss, Tunnelzug in der Taille, Luftlöcher unter den Achseln, 2 Einschubtaschen und 2 Brusttaschen mit, Reißverschluss und Patte, weitenregulierbarer Rippenbund, mit Klettverschluss an den Ärmeln. Innenjacke:, Obermaterial: 100 % Nylon, gesteppt, warm gefüttert, Reißverschluss, hoher cordgefütterter Kragen, regulierbare Taillenweite durch Zugband, 2 Taschen mit Reißverschluss, 1 Innentasche, Rippenbund an den Ärmeln.
... > EUROPART > Schutzbekleidung > Kälteschutzkleidung
Weitere Suchbegriffe: Schutzkleidung, Kälteschutzbekleidung, Arbeitskleidung, Berufsbekleidung
Angebote (1)
Versand
Netto
EuroPart
€ 3,85*
€ 38,35*
Preise von EuroPart
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,35*
€ 45,64
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EuroPart
Versand von EuroPart
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,85*
ab € 57,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EuroPart
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG