Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Nitril-Schutzhandschuhe TNT Blue 92-670, Größe 8 - 8 1/2


Menge:  Packung  
Produktinformationen von EuroPart
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  174AS-9534119558
Hersteller:  Ansell
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
EN 374, EN 421, Kat. 3, Nitrilhandschuh mit hervorragenden chemischen und mechanischen Eigenschaften, hoher Komfort und gute Fingerfertigkeit, enthält kein Naturlatex, dreimal stichtfester als Latex- oder PVC-Einweghandschuhe. An den Fingerspitzen strukturiert. Anwendungsgebiete:, Laborarbeiten, chemische Industrie, Notdienste, Elektronik und andere komplizierte Montagearbeiten.
Weitere Informationen:
Norm::
EN 374, EN 421
Material::
Nitril
Gefahrenstufe::
3
Größe::
8 - 8 1/2
VE::
Packung mit 100 Stück
... > EUROPART > Handschutz > Produktschutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandschuh, Einweghandschuh, Einwegnitrilhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrileinweghandschuh, Nitrilhandschuh, Nitrilkautschukhandschuh, Schutzhandschuh, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, Spezialhandschuhe, Schutzhandschuhe, Handschutz, Produktschutzhandschuhe, Gummihandschuh
Angebote (1)
Versand
Netto
EuroPart
€ 3,85*
€ 12,53*
Preise von EuroPart
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,53*
€ 14,91
pro Packung
1 Packung enthält 50 Paar
Lieferzeit / Lagerstand von EuroPart
Versand von EuroPart
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,85*
ab € 57,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EuroPart
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG