Produktinformationen von EuroPart |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 174AS-9534088036 Herst.-Nr.: k.A. EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | SPEEDGLAS 9000 Fresh-air-Maske mit Side Windows, ADFLO-Gebläsebox mit Luftschlauch, Ledergürtel 75-115 cm, Funkensperre, Lungenmengenmesser, Vorfilter, Partikelfilter, Akku und elektronisches Akku-Ladegerät. Technische Daten: Zulassungen: Augenschutz: EN 379, Gesichtsschutz: EN 175 (Schweißhelm), EN 166 (Schleifvisier), Atemschutz: EN 12941 (TH 2 P, TH 2 A1 B1 E1P) Schutzfaktor: 50 Luftdurchsatz: 160 l/min Temperaturbereich: -5 °C bis +50 °C Betriebsstunden Standard-Akku: 8 Std. nur Partikelfilter, 4 Std. Partikel- und Gasfilter Weitere Informationen:  |  | Temperaturbereich:: | -5 bis +50 °C | Ausführung:: | mit Automatikschweißfilter DIN 9 - 13 | Luftdurchsatz:: | 160 l/min |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schweisserhelm, Schweisserschutzhelm, Schweißer-Kopfhaube, Schweißerschirm, Schweißerschutzschild, Schweißschutzhelm, Sicherheitshelm, Schweißerbrille, Kopfschutz, Brillenglas, Tönglas, Kopfschutzschirm, Augenschutz, Schutzbrillen |
|  |  |
|
|