Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Zunftweste Modell 500/16, Größe 58, Farbe schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen von EuroPart
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  174AS-9532232270
Hersteller:  Höhne & Mischke
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Zunftweste
Zweireihig, achtknöpfig, 2 Außentaschen, 1 Innentasche, Perlmuttimitatknöpfe, Rückenteil aus 300g/m² schweren Körpergewebe (100 % Baumwolle), 1 Rückenschnallgurt. Weitere lieferbare Größen und Farben auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Farbe::
schwarz
Größe::
58
Material::
85 % Baumwolle/ 15 % Polyester (Trenkercord)
Stoffgewicht::
550 g/m²
... > EUROPART > Berufskleidung > Zunftbekleidung
Weitere Suchbegriffe: Berufsbekleidung, Arbeitskleidung, Zunftbekleidung
Angebote (1)
Versand
Netto
EuroPart
€ 3,85*
€ 43,20*
Preise von EuroPart
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,20*
€ 51,41
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EuroPart
Versand von EuroPart
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,85*
ab € 57,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EuroPart
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG