Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Damensicherheitsschuh EM-6305, DIN-EN 345-1 Klasse S2, Größe 38


Menge:  Packung  
Produktinformationen von EuroPart
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  174AS-9532228223
Hersteller:  Lupos
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Kombination aus rotem, gemilltem Oberleder und beigem Glattleder, Futter komplett aus beigem Nappaleder, Lasche und Schaftrand gepolstert, Lederbrandsohle, 2-Dichten-PU-Sohle, silikonfreie Laufsohle, Laufsohle hitzebeständig bis 130 °C, mit Profile Control System (sobald die Laufsohle zu stark abgelaufen ist erscheint eine rote Sicherheitsmarkierung), Schlaufenschnürung
Weitere Informationen:
Größe::
38
Klasse::
S2
Norm::
DIN-EN 345-1
... > EUROPART > Fußschutz > Sicherheitsschuhe
Weitere Suchbegriffe: SI-Schuh, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuh, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Stahlkappe, Berufsschuhe, Arbeitsschuhe, Fußschutz
Angebote (1)
Versand
Netto
EuroPart
Frei Haus
€ 57,90*
Preise von EuroPart
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,90*
€ 68,90
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paar
Lieferzeit / Lagerstand von EuroPart
Versand von EuroPart
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,85*
ab € 57,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EuroPart
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG