Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Monteurweste San Remo, Größe L, Farbe kornblau/marine


Menge:  Packung  
Produktinformationen von EuroPart
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  174AS-7891178440
Hersteller:  Mascot International
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Monteurweste
Vier lose hängende, verstärkte Taschen in Taillenhöhe, Brusttasche mit Patte in Kontrastfarbe und vielen Fächern, Handytasche mit verstellbarer Patte. Hammerschlaufe und Kabelschlaufe am Bund, Zwei-Wege-Reißverschluss. Abnehmbares Zwischenstück in Kontrastfarbe, das eine Erweiterung der Brust- und Taillenweite um 10 cm ermöglicht. Die Weste ist kann auch über der Oberbekleidung getragen werden. Weitere lieferbare Farben: rot/marine, khaki/marine, weiß/marine, hellgrau/marine, anthrazit/marine.
Weitere Informationen:
Größe::
L
Material::
65 % Polyester/ 35 % Baumwolle, Twill
Farbe::
kornblau/marine
Stoffgewicht::
310 g/m²
... > EUROPART > Berufskleidung > Allgemeine Berufsbekleidung
Weitere Suchbegriffe: Berufsbekleidung, Arbeitskleidung
Angebote (1)
Versand
Netto
EuroPart
€ 3,85*
€ 40,70*
Preise von EuroPart
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,70*
€ 48,43
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EuroPart
Versand von EuroPart
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,85*
ab € 57,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EuroPart
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG