Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Monteurweste San Remo, Größe M, Farbe kornblau/marine


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  EuroPart
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  174AS-7891178430
Hersteller:  Mascot International
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Monteurweste
Vier lose hängende, verstärkte Taschen in Taillenhöhe, Brusttasche mit Patte in Kontrastfarbe und vielen Fächern, Handytasche mit verstellbarer Patte. Hammerschlaufe und Kabelschlaufe am Bund, Zwei-Wege-Reißverschluss. Abnehmbares Zwischenstück in Kontrastfarbe, das eine Erweiterung der Brust- und Taillenweite um 10 cm ermöglicht. Die Weste ist kann auch über der Oberbekleidung getragen werden. Weitere lieferbare Farben: rot/marine, khaki/marine, weiß/marine, hellgrau/marine, anthrazit/marine.
Weitere Informationen:
Stoffgewicht::310 g/m²
Material::65 % Polyester/ 35 % Baumwolle, Twill
Farbe::kornblau/marine
Größe::M
... > EUROPART > Berufskleidung > Allgemeine Berufsbekleidung
Weitere Suchbegriffe: Berufsbekleidung, Arbeitskleidung
Angebote (1)
Versand
Netto
EuroPart 7 Tage € 3,85* € 40,70*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von EuroPart
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  40,70* €  48,43 pro Packung
  1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EuroPart
Versand von EuroPart
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 3,85*
ab € 57,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EuroPart
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG