Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Polo-Shirt Borneo, Größe L, Farbe kornblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen von EuroPart
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  174AS-7891174940
Hersteller:  Mascot International
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
mit Pique-Musterung, Knopfleiste, Brusttasche, doppelte Schulternähte, Stickkragen. Weitere lieferbare Farben: marine, rot, weiß, stahlgrau, schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe::
kornblau
Größe::
L
Material::
50 % Baumwolle/ 50 % Polyester
... > EUROPART > Berufskleidung > Allgemeine Berufsbekleidung
Weitere Suchbegriffe: Arbeitskleidung, Berufsbekleidung
Angebote (1)
Versand
Netto
EuroPart
€ 3,85*
€ 10,10*
Preise von EuroPart
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,10*
€ 12,02
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EuroPart
Versand von EuroPart
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,85*
ab € 57,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EuroPart
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG