Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Warnschutz-Winterparka Graz, Größe S, Farbe orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen von EuroPart
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  174AS-7891161380
Hersteller:  Mascot International
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
EN 471 / ENV 343, 100% Polyester, fluoreszierend orange, mit Reflexstreifen, aus atmungsaktivem wind- und wasserdichtem Mascotex® mit verklebten Nähten, Steppfutter und Webpelzkragen, 2-Wege-Reißverschluss mit Übertritt, zwei Brusttaschen mit Patte, zwei große Harmonikataschen mit Patte sowie zwei Eingrifftaschen, Ärmeltasche mit Klettverschluss. Innentasche mit Reißverschluss, innen Taillenregulierung, als Schutz gegen Wind: Ärmel mit Rippenbündchen innen als Ärmelabschluss, abnehmbare Kapuze mit Steppfutter.
Weitere Informationen:
Norm::
EN 471 / ENV 343
Größe::
S
Farbe::
orange, fluoreszierend
... > EUROPART > Schutzbekleidung > Warnschutzkleidung
Weitere Suchbegriffe: Warnkleidung, Warnschutzbekleidung, Warnschutzparka, Winterparka, Arbeitskleidung, Berufsbekleidung, Schutzkleidung
Angebote (1)
Versand
Netto
EuroPart
Frei Haus
€ 132,50*
Preise von EuroPart
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 132,50*
€ 157,68
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EuroPart
Versand von EuroPart
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,85*
ab € 57,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EuroPart
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG