Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Winterweste Sölden, Größe S, Farbe kornblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen von EuroPart
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  174AS-7891099310
Hersteller:  Mascot International
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
aus Bärennylon®, wärmendes Webpelzfutter (395 g/m²), doppelte Steppnähte, eine Brusttasche mit Patte, eine Telefontasche mit regulierbarer Knopfverschließung, 2-Wege-Reißverschluss, Innentasche mit Reißverschluss, zwei Vordertaschen. Weitere lieferbare Farben: marine, rot, grün, khaki, weiß, schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe::
kornblau
Größe::
S
... > EUROPART > Schutzbekleidung > Kälteschutzkleidung
Weitere Suchbegriffe: Schutzkleidung, Kälteschutzbekleidung, Arbeitskleidung, Berufsbekleidung
Angebote (1)
Versand
Netto
EuroPart
€ 3,85*
€ 33,90*
Preise von EuroPart
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,90*
€ 40,34
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EuroPart
Versand von EuroPart
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,85*
ab € 57,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EuroPart
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG