Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Warnschutz-Winterjacke Innsbruck, Größe 50/52 M, Farbe orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen von EuroPart
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  174AS-7891096400
Hersteller:  Mascot International
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
EN 471, 80 % Polyester/ 20 % Baumwolle, 220 g/m², fluoreszierend orange, gefüttert mit Webpelzfutter, 395 g/m², 2-Wege-Reißverschluss, Brusttaschen und Innentasche mit Reißverschluss, Eingrifftaschen, Ärmeltasche, doppelte Steppnähte, kräftige Rippenbündchen an Handgelenken und Taille, Kragen, Ärmel und wärmendes Webpelzfutter sind abnehmbar.
Weitere Informationen:
Norm::
EN 471
Größe::
50/52 M
Farbe::
orange, fluoreszierend
... > EUROPART > Schutzbekleidung > Warnschutzkleidung
Weitere Suchbegriffe: Winterbaujacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Arbeitskleidung, Schutzkleidung, Berufsbekleidung
Angebote (1)
Versand
Netto
EuroPart
Frei Haus
€ 92,30*
Preise von EuroPart
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,30*
€ 109,84
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EuroPart
Versand von EuroPart
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,85*
ab € 57,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EuroPart
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG