Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Damenhose Chicago, Größe 38, Farbe kornblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen von EuroPart
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  174AS-7891067010
Hersteller:  Mascot International
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Damenhose
nickelfreier Metallreißverschluss, doppelte Steppnähte, dreifache Kappnähte, verstärkte Zollstocktasche, Hammerschlaufe, Gummizug an Taillenseite für gute Passform. Weitere lieferbare Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Farbe::
kornblau
Stoffgewicht::
310 g/m²
Größe::
38
Material::
65 % Polyester/ 35 % Baumwolle
... > EUROPART > Berufskleidung > Allgemeine Berufsbekleidung
Weitere Suchbegriffe: Berufsbekleidung, Arbeitskleidung
Angebote (1)
Versand
Netto
EuroPart
€ 3,85*
€ 31,90*
Preise von EuroPart
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,90*
€ 37,96
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EuroPart
Versand von EuroPart
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,85*
ab € 57,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EuroPart
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG