Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hemd Savannah mit kurzem Arm, Kragenweite 43/ 44, Farbe kornblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen von EuroPart
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  174AS-7891033960
Hersteller:  Mascot International
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Hemd
Hemden
Kurzarmhemd
doppelte Steppnähte, extra lang, mit Schulterklappen, Brusttaschen mit Patte und Bleistifttasche. Weitere lieferbare Farben: rot, grün, khaki, weiß, stahlgrau, hellgrau, anthrazit, schwarz, orange.
Weitere Informationen:
Farbe::
kornblau
Ausführung::
mit kurzem Arm
Kragenweite::
43/ 44
Stoffgewicht::
205 g/m²
Material::
50 % Polyester/ 50 % Baumwolle
... > EUROPART > Berufskleidung > Allgemeine Berufsbekleidung
Weitere Suchbegriffe: Berufsbekleidung, Arbeitskleidung
Angebote (1)
Versand
Netto
EuroPart
€ 3,85*
€ 20,40*
Preise von EuroPart
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,40*
€ 24,28
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EuroPart
Versand von EuroPart
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,85*
ab € 57,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EuroPart
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG