Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Multifunktionspapier Data Copy Everyday Printing 80g/qm A4 weiß 2.500 Blatt


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikelnr: 818310
Artikelbild zu Artikelnr: 818310
Artikel-Nr.:
     1742-818310
Hersteller:
     Antalis
Herst.-Nr.:
     386357
EAN/GTIN:
     3597320176364
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Farbkopierpapier
Data Copy Multifunktionspapier Everyday Printing. Geeignet für Farblaser,- Inkjetdrucker und Farbkopierer, beidseitig bedruckbar. Spürbar hohes Papiervolumen. Papierart: ECF (elementary chlorine free), FSC (Forest Stewardship Council). Grammatur: 80 g/qm. Format: DIN A4. Farbe: weiß. Packung: 2.500 Blatt.
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1742
k.A.
1
€ 4,00*
ab € 13,01*
€ 13,01*
4
€ 7,95*
ab € 14,95*
€ 17,33*
1
€ 4,45*
ab € 17,34*
€ 17,34*
Preise: Lager 1742
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 13,01*
€ 15,48
pro Karton
1 Karton enthält 625 Blätter (€ 0,02082* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1742
Versand: Lager 1742
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 59,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1742
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Antalis
386363
ab € 20,6445*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG