Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Multifunktionspapier Data Copy Everyday Printing 80g/qm A4 weiß 500 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikelnr: 818308
Artikelbild zu Artikelnr: 818308
Artikel-Nr.:
     1742-818308
Hersteller:
     Antalis
Herst.-Nr.:
     386355
EAN/GTIN:
     3597320176357
Suchbegriffe:
Farblaser-Papier
Farblaserpapier
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Data Copy Multifunktionspapier Everyday Printing. Geeignet für Farblaser,- Inkjetdrucker und Farbkopierer, beidseitig bedruckbar. Spürbar hohes Papiervolumen. Papierart: ECF (elementary chlorine free), FSC (Forest Stewardship Council). Grammatur: 80g/qm. Format: DIN A4. Farbe: weiß. Packung: 500 Blatt.
Weitere Suchbegriffe: Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, inkjetpapier a4 80 g, ink-jet-druckerpapier, inkjetpapier a4, LASER- UND KOPIERPAPIER, KOPIERPAPIER, DATA COPY, PAPIER, LASERPAPIER, INKJETPAPIER, PAPIERE, KOPIER-PAPIER, 22821, LASER-PAPIER, LASERPAPIERE, DATACOPY, UNIVERSALPAPIER, UNIVERSAL-PAPIER, KOPIERPAPIERE, EVERYDAY
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1742
k.A.
1
€ 4,00*
ab € 2,61*
€ 2,61*
5
€ 4,45*
ab € 3,47*
€ 3,47*
20
€ 7,95*
ab € 2,78*
€ 3,54*
Preise: Lager 1742
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (€ 0,00522* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1742
Versand: Lager 1742
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 59,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1742
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Antalis
386363
ab € 20,5145*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG