Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ColomPac Ordnerversandkarton CP055.51 290x320x35-80mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-9199115771
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     CP055.51
EAN/GTIN:
     4033657008668
Suchbegriffe:
Aktenkarton
Kreuzverpackung
Ordner Versandbox
Ordnerbox
Für den sicheren Versand von Ordnern mit Rückenhöhen von 35 bis 80 mm. Mit doppeltem ColomPac® Selbstklebeverschluss, verhindert seitliche Entnahme und spart Zeit und zusätzliche Verschlussmittel. · Masse (Gewicht): 142,1 g · Werkstoff: Kraftliner Wellpappe · wieder verschließbar: Nein · Verwendung für Papierformat: DIN A4 · Verschlusstechnik: mit Selbstklebung · Innenmaße: 32 x 3,5-8 x 29 cm (B x H x T) · Forest Stewardship Council (FSC): Ja · Farbe: weiß · Aufreißhilfe vorhanden: Ja · Außenmaße: 37 x -8,5 x 29,5 cm (B x H x T) · Kantenschutz vorhanden: Ja
Weitere Informationen:
Hauptmerkmale:
Werkstoff: Kraftliner Wellpappe
Ausführung:
Farbe: weiß
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 4,95*
ab € 0,626*
€ 0,756*
1
€ 4,90*
ab € 0,62*
€ 0,89*
1
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 1,08*
20
€ 4,90*
ab € 0,91*
€ 1,09*
Lager 1736
k.A.
1
€ 5,90*
ab € 1,62*
€ 1,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 9,00*
€ 5,90*
ab € 70,00*
€ 4,90*
ab € 450,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 9,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser
CP05501
ab € 0,6955*
Ähnlich
Soennecken
3345
ab € 12,28*
Ähnlich
k.A.
3345
ab € 10,67*
Ähnlich
k.A.
161384300
ab € 5,56*
Ähnlich
tesa
57177-00000
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG