Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafel PP m.Profilrahmen dunkelblau DIN A4 reflexionsarm 5St./Btl.DURABLE


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000492479
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     560607
EAN/GTIN:
     4005546502441
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Magnet-Rahmen
mit Profilrahmen · DIN A4 · matte, reflexionsarme PP-Folie mit stabilem, voll umlaufendem farbigen PP-Rahmen · Folie dokumentenecht und scannertauglich · mit Reitern nachrüstbar, zum Aufstecken auf die Profilleisten (auf Anfrage) · VE = 5 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelblau
Ausstattung:
mit Profilrahmen
Format:
DIN A4
Marke:
DURABLE
Ausführung:
reflexionsarm
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Magnetrahmen, Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, durable magnetrahmen a4 blau, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Klarsichttafeln, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, Sichttafeln, Sichttafelsystem
Angebote (55)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,80*
€ 3,68*
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,91*
€ 3,82*
2 Tage
41
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,83*
€ 4,16*
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,19*
€ 4,31*
Lager 1736
32
1
pro Beutel
€ 4,99*
ab € 17,59*
€ 22,33*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 22,33*
€ 26,57
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 22,32*
€ 26,56
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 21,65*
€ 25,76
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 21,33*
€ 25,38
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 19,27*
€ 22,93
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 18,09*
€ 21,53
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 17,59*
€ 20,93
pro Beutel
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
561116
ab € 3,96*
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
Zubehör
Durable
560319
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.