Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-9000492003 Herst.-Nr.: 114005 EAN/GTIN: 3377991140051 |
| |
|
| | |
| aus Hartfolie DIN A4 · vielseitig einsetzbar · strapazierfähige, reflexfreie PVC-Folie mit kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt · starke Metalldrehzapfen, einfaches Einsetzen · VE = 10 Stück inkl. 5 Aufsteckreitern H 50 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Ausstattung: | mit Drahtrahmen kunststoffummantelt | Format: | DIN A4 | Marke: | TARIFOLD | Ausführung: | reflexionsfrei | Material: | PVC | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetrahmen, Kassenständer, Preislistenhalter, Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, tarifold 10 sichttafeln, magnet rahmen, magnet-rahmen grün, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, Sichttafeln, Sichttafelsystem |
| | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 22,85* | € 27,48* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 24,85* | € 29,51* | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,50* | ab € 25,07* | € 30,56* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,50* | ab € 27,09* | € 32,28* | | | | Lager 1736 | | | | | | pro Paket | € 4,99* | ab € 29,04* | € 34,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,904* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|