Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten PPC rot/weiß D.63mm z.Aufstellen m.Öse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-9000490023
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     12403ZR
EAN/GTIN:
     4250410140315
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
mit Sechseckfuß · Polypropylencarbonat · Pfosten Ø 63 x H 1000 mm · Fuß 370 x 75 mm · schnelle Verbindung des Fußes mit dem Pfosten durch Bajonettverschluss · Pfosten rot mit 2 weißen, reflektierenden Streifen · mit Öse am Pfostenkopf Weitere technische Eigenschaften: · Fuß-Ø: 370 x 75mm · Gewicht: 4kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Material:
PPC
Farbe:
rot/weiß
Höhe über Flur:
1000 mm
Ausführung:
mit Öse
Ø:
63 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
76
1
€ 4,79*
ab € 24,91*
€ 27,06*
3 Tage
120
1
€ 5,49*
ab € 24,86*
€ 27,09*
5 Tage
170
1
€ 5,39*
ab € 25,37*
€ 27,58*
7 Tage
unbekannt
4
€ 6,95*
ab € 22,89*
€ 27,70*
Lager 1736
160
1
€ 4,99*
ab € 25,83*
€ 28,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
13127 RW
ab € 7,62*
Zubehör
Temka
ab € 46,20*
Zubehör
Temka
ab € 16,96*
Zubehör
Temka
ab € 5,94*
Zubehör
Temka
ab € 16,77*
Zubehör
Temka
ab € 16,37*
Zubehör
Temka
13199 KH
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.