Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfostenset PPC rot/weiß m.Sechskantfuß D63xH1000mm 6 Pfosten u.5 Ketten


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-9000490018
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     12463ZR
EAN/GTIN:
     4250410146317
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
bestehend aus 6 Sperrpfosten (Polypropylencarbonat) · Pfosten rot mit 2 weißen reflektierenden Streifen H 1000 x Ø 63mm · Öse am Pfostenkopf · Sechseckfuß 370 x 75 mm und 5 Ketten (Polypropylen) mit Universalhaken Länge je 3 m Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 1000mm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/weiß
Inhalt:
6 Pfosten und 5 Ketten
Ausführung:
mit Sechskantfuß
Material:
PPC
Ø:
63 mm
Angebote (28)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Satz
€ 4,70*
ab € 154,27*
€ 183,24*
4 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 156,09*
€ 186,17*
18 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 158,35*
€ 188,99*
9 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 6,95*
ab € 145,80*
€ 192,85*
Lager 1736
46
pro Satz
€ 4,99*
ab € 175,11*
€ 241,42*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 241,42*
€ 287,29
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 214,11*
€ 254,79
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 188,83*
€ 224,71
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 185,00*
€ 220,15
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 175,11*
€ 208,38
pro Satz
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
13127 RW
ab € 6,39*
Zubehör
Temka
ab € 13,61*
Zubehör
Temka
ab € 40,46*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,46*
Zubehör
Temka
13199 KH
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.