Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie L150 mxB100mm 20 µm transp.40 RL/VE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-9000487260
Hersteller:
     F.W. Burmann
Herst.-Nr.:
     1011975
EAN/GTIN:
     4025648711336
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Maschinen-Stretchfolie
Rolle 150 m lang · transparent · reißfest · voll recyclebar · selbsthaftende Folie · Kern-Ø 38 mm
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Stärke:
20 µm
Länge:
150 m
Farbe:
transparent
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4552
40
€ 5,99*
ab € 1,14*
€ 1,47*
1 Tag
4552
40
€ 5,50*
ab € 1,14*
€ 1,47*
3 Tage
2349
40
€ 5,99*
ab € 1,19*
€ 1,54*
4 Tage
3132
40
€ 8,90*
ab € 1,197*
€ 1,547*
Lager 1736
3132
40
€ 4,99*
ab € 1,24*
€ 1,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 64,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
F.W. Burmann
1012051
ab € 6,31*
Ähnlich
F.W. Burmann
1015933
ab € 6,48*
Ähnlich
F.W. Burmann
1015830
ab € 7,38*
Ähnlich
F.W. Burmann
1015402
ab € 6,99*
Ähnlich
F.W. Burmann
1018485
ab € 7,10*
Ähnlich
F.W. Burmann
1021232
ab € 5,36*
Ähnlich
F.W. Burmann
1022436
ab € 8,01*
Ähnlich
F.W. Burmann
1013461
ab € 7,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.