Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechteckmagnet B55xT22xS8mm blau MAGNETOPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000483222
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1665103
EAN/GTIN:
     4013695011158
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rechteckmagnet
Rundmagnet
mit Vollkern-Ferrit-Ausstattung· B 55 x T 22 x H 8 mm Weitere technische Eigenschaften: · Stärke: 8mm · Tiefe: 22mm
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Haftkraft:
ca. 1,3 kg
Breite:
55 mm
Marke:
MAGNETOPLAN
Weitere Suchbegriffe: magnetoplan rundmagnet, rundmagnet, rundmagnet 10 stück, Kraftmagnet, Kraftmagnete, Magnet, Magnete, Rundmagnete
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
210
170
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3411*
€ 0,4617*
2 Tage
210
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,34*
€ 0,58*
4 Tage
157
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,34*
€ 0,58*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,339*
€ 0,68*
Lager 1736
210
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,44*
€ 0,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
1665114
ab € 0,34*
Ähnlich
magnetoplan
1665112
ab € 0,34*
Ähnlich
Franken
HM2350 03
ab € 2,50*
Ähnlich
magnetoplan
1665101
ab € 0,34*
Ähnlich
magnetoplan
1665105
ab € 0,34*
Ähnlich
magnetoplan
1665106
ab € 0,339*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.