Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetleiste L1000xB50xS0,5mm weiß selbstklebend MAGNETOPLAN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-9000483161
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     16151
EAN/GTIN:
     4013695010588
Suchbegriffe:
Magnethaftleiste
Magnetleiste
Magnetschiene
Magnetwandleiste
ist überall einsetzbar, wo nur geringe Magnetflächen erforderlich sind · sie ist kunststoffbeschichtet weiß, selbstklebend und 0,5 mm stark Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 50mm · Farbe: weiß · Stärke: 0,5mm
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Marke:
MAGNETOPLAN
Ausführung:
selbstklebend
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
547
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,68*
€ 7,00*
9 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,70*
€ 8,05*
2 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 16,08*
€ 21,35*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 16,68*
€ 22,48*
Lager 1736
73
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 24,49*
€ 31,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,63*
€ 37,6397
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,38*
€ 37,3422
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,60*
€ 35,224
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,51*
€ 33,9269
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,78*
€ 31,8682
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,49*
€ 29,1431
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,449* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
1662003
ab € 0,49*
Zubehör
magnetoplan
1662001
ab € 0,51*
Zubehör
magnetoplan
1662005
ab € 0,50*
Zubehör
magnetoplan
1662006
ab € 0,51*
Zubehör
magnetoplan
1662012
ab € 0,51*
Zubehör
magnetoplan
1662000
ab € 0,51*
Zubehör
magnetoplan
1660003
ab € 0,36*
Zubehör
magnetoplan
1660014
ab € 0,37*
Zubehör
magnetoplan
1660001
ab € 0,38*
Zubehör
magnetoplan
1660005
ab € 0,37*
Zubehör
magnetoplan
1660006
ab € 0,39*
Zubehör
magnetoplan
1660012
ab € 0,37*
Zubehör
magnetoplan
1660000
ab € 0,37*
Zubehör
magnetoplan
1665114
ab € 0,34*
Zubehör
magnetoplan
1665112
ab € 0,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.