Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtafel B1200xH900mm Stahlbl.weiß magn.m.Aluminiumrahmen MAGNETOPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000483147
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1240488
EAN/GTIN:
     4013695025995
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
umlaufender Aluminiumrahmen · weiße Magnettafel · beschreibbar mit wasserlöslichen, trocken abwischbaren Markern · durchgehende Ablageschale auf der Längsseite · für Wandbefestigung inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
900 mm
Marke:
MAGNETOPLAN
Ausführung:
mit Aluminiumrahmen
Material:
magnetisch
Schreibfläche:
Stahlblech weiß
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Erweiterungsmodul (Wandtafel), Tafelschienensystem-Tafeln, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel magnetoplan emailliert, erweiterungsmodul (wandtafel), magnetboard whiteboard, Flächentafel, Flächentafeln, Korktafeln, Moderatorentafel, Moderatorentafeln, Plantafeln, Planungstafeln, Schreibtafel, Schreibtafeln, Tafeln, Wandtafel, Wandtafeln, Whiteboards
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 45,46*
€ 57,53*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 45,75*
€ 57,55*
1
€ 4,30*
ab € 46,39*
€ 58,31*
3 Tage
87
1
€ 52,95*
ab € 48,53*
€ 60,88*
Lager 1736
44
1
€ 4,99*
ab € 60,52*
€ 110,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,14*
€ 131,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,77*
€ 103,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12281
ab € 1,33*
Zubehör
magnetoplan
12300
ab € 4,79*
Zubehör
magnetoplan
12299
ab € 25,56*
Zubehör
magnetoplan
12299N
ab € 12,04*
Zubehör
magnetoplan
1664200
ab € 0,26*
Zubehör
magnetoplan
16712
ab € 5,13*
Zubehör
magnetoplan
12294
ab € 6,54*
Zubehör
magnetoplan
12299M
ab € 15,59*
Zubehör
magnetoplan
12293
ab € 6,49*
Zubehör
magnetoplan
12297
ab € 10,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.