Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzzeichen ASR A1.3/DIN EN ISO 7010/DIN 67510 Wandhydrant-Löschschl.Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-9000477567
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     57073
EAN/GTIN:
     4060081011926
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Brandschutzschilder Praxisbewährt
Brandschutzzeichen Praxisbewährt
praxisbewährte Brandschutzschilder
Kunststoffschild · Symbol und Lichtkante langnachleuchtend · nach neue ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 und DIN 67510 · Löschschlauch Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: rot/weiß
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Breite:
148 mm
Länge:
148 mm
Ausführung:
Wandhydrant-Löschschlauch
Norm:
ASR A1.3/DIN EN ISO 7010/DIN 67510
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 2,34*
€ 3,73*
3 Tage
20
€ 5,99*
ab € 5,59*
€ 8,44*
€ 7,95*
ab € 5,64*
€ 8,62*
4 Tage
27
€ 8,90*
ab € 5,82*
€ 8,63*
Lager 1736
27
€ 4,99*
ab € 5,89*
€ 8,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
4007FHL148
ab € 3,35*
Ähnlich
Moedel
4007FHL20
ab € 4,07*
Ähnlich
Moedel
4007FHL30
ab € 9,38*
Ähnlich
Moedel
4007FHL40
ab € 12,57*
Ähnlich
Moedel
4007AHL148
ab € 4,38*
Ähnlich
Moedel
4007AHL20
ab € 5,39*
Ähnlich
Moedel
4007KHL20
ab € 4,98*
Ähnlich
Moedel
4007KHL148S
ab € 2,22*
Ähnlich
Moedel
4007KHL20S
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.