| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-9000469330 Herst.-Nr.: 752150 EAN/GTIN: 4250560504883 |
| |
|
| | |
| 80 % Polyesterfaser, 20 % Polyamid · gewebte Microfaser, fusselfrei · bis 40 °C waschbar Weitere Informationen: | | Breite: | 300 mm | Länge: | 350 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, nölle mikrofaser allzwecktuch, allzwecktuch, microfaser allzwecktücher, Microfaser-Reinigungstuch, Microfaser-Reinigungstücher, Mikrofasertücher, Reinigungstuch, Reinigungstücher |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,32* | € 1,82* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 1,33* | € 1,83* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Box | € 5,99* | ab € 8,74* | € 12,12* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Box | € 8,90* | ab € 9,185* | € 12,735* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | pro Box | € 4,99* | ab € 9,41* | € 13,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 10 Stück (ab € 0,941* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|