Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wischtuch WYPALL L 40 7471 L305xB318ca.mm weiß 1-lagig,viertelgefalt.1008 Tü./KT


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000469199
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7471
EAN/GTIN:
     5033848011094
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Einmal-Wischtücher aus reißfestem Basismaterial, voluminös sowie hochsaugfähig · somit ist eine schnelle Reinigung möglich, mit hoher Reißfestigkeit selbst im nassen Zustand · es werden weniger Wischtücher benötigt und die Ge- und Verbrauchskosten damit reduziert · ideal für Routinereinigungsarbeiten in der Industrie, zum Reinigen von Fließbändern, zum Aufwischen großer Mengen von verschüttetem Öl oder Fett, zum Reinigen von Gesicht und Händen bei Patienten, wirkt der Ausbreitung von Krankheitserregern entgegen Weitere technische Eigenschaften: · VE/Palette: 18 Kartons · Material: Zellstoff/Latex-Gemisch
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-lagig, viertelgefaltet
Gebinde:
Karton
Inhalt:
1008 Tücher
Farbe:
weiß
Länge ca.:
305 mm
Breite ca.:
318 mm
Marke:
WYPALL
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Feuchtpflegetücher, Feuchttücher, Handreinigungstuch, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Vlies-Tuch, Vliestuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, kleenex putzrolle weiß, feuchtpflegetücher, kimberly clark feuchttücher, Putztücher, Reinigungstuch
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15138
18
pro Paket
€ 7,50*
ab € 4,07*
€ 5,27667*
2 Tage
33
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,06*
€ 7,93*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 6,05*
€ 8,22*
6 Tage
65
1
pro Packung
€ 25,00*
ab € 8,68*
€ 10,99*
Lager 1736
46
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 113,02*
€ 136,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 136,50*
€ 162,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 136,48*
€ 162,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 134,26*
€ 159,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 130,52*
€ 155,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 124,65*
€ 148,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 118,55*
€ 141,07
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 113,02*
€ 134,49
pro Packung
1 Packung enthält 1.008 Tücher (ab € 0,11213* pro Tuch)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.