Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel PE grün B290xT520mm f.Wertstoffsammler 60/87l f.Flascheneinw.RUBBERMAID


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000468563
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     FG269288GRN
EAN/GTIN:
     0086876147629
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
für Wertstoffsammler · aus robustem Polyethylen (PE)
Weitere Informationen:
für Inhalt:
60/87 l
Farbe:
grün
Ausführung:
für Flascheneinwurf
Breite:
290 mm
passend für:
Wertstoffsammler
Marke:
RUBBERMAID
Material:
Polyethylen
Tiefe:
520 mm
Höhe:
70 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
€ 5,50*
ab € 27,67*
€ 36,14*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 28,21*
€ 36,59*
5 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 28,27*
€ 36,71*
1 Tag
3
2
Frei Haus
ab € 27,74*
€ 38,10*
Lager 1736
3
1
€ 4,99*
ab € 30,52*
€ 39,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG9W1500LGRAY
ab € 159,28*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1971259
ab € 34,23*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG354060GRAY
ab € 51,07*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG354060BLA
ab € 49,67*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG354007BLUE
ab € 49,84*
Zubehör
Newell Brands
3556-00 grau
ab € 84,97*
Zubehör
Newell Brands
1980602 schwarz
ab € 77,41*
Zubehör
Newell Brands
3541-00 grau
ab € 44,21*
Zubehör
Newell Brands
3540-60 beige
ab € 65,00*
Zubehör
Newell Brands
3540-07 blau
ab € 65,00*
Zubehör
Newell Brands
3540-60 grau
ab € 65,00*
Zubehör
Newell Brands
3540-07 grün
ab € 65,01*
Zubehör
Newell Brands
3540-60 schwarz
ab € 64,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.