Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalien- u.Ölbindemittel "R" Elephant Sorb Stand.Inh.40 l/ca.15kg RAW


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000467925
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     22.00.24
EAN/GTIN:
     4052469000189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Chemikalienbindegranulat
Chemikalienbindemittel
körniges, riesel- und streufähiges Naturprodukt aus Vulkangestein zum Binden von Ölen, Emulsionen, Lacken, Laugen und Säuren · selbst auf veröltem Untergrund besonders rutschfest · chemisch neutral, ungiftig · 1 kg bindet bis zu 0,75 l Öl DEKRA, geprüfte Eignung für Biodiesel, geprüft als Chemikalienbindemittel, Ölbindemittel Typ R Prüfbericht 55260489-6 (Standard) Weitere technische Eigenschaften: · Typ: R · Saugleistung max.: 0,75 l/1 kg · Material: Vulkangestein, Basis Bimsstein · Gebinde: Sack
Weitere Informationen:
Inhalt:
40 l / ca. 15 kg
Ausführung:
Standard
Körnung:
0,3 - 4,0 mm
Schüttgewicht:
ca. 390 (±15 %) g/l
Marke:
RAW
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienbinder, Ölbindegranulat, Ölbindemittel, ölbindemittel elephant sorb, chemikalienbindemittel, ölbindemittel 40 l, Absorberkonzentrate, Bindemittel, Chemiebindemittel, Granulat, Öl-/Chemikalienbindemittel, Ölbinder, Universalbindemittel, Universalbinder
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
159
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 14,97*
€ 20,36*
1 Tag
254
1
pro Sack
€ 5,50*
ab € 15,05*
€ 20,36*
5 Tage
212
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 15,06*
€ 20,45*
Lager 1736
212
1
pro Sack
€ 4,99*
ab € 15,39*
€ 20,82*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 15,58*
€ 21,73*
Menge:  Sack  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 20,82*
€ 24,78
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 20,03*
€ 23,84
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 19,15*
€ 22,79
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 18,52*
€ 22,04
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 18,34*
€ 21,82
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 15,39*
€ 18,31
pro Sack
1 Sack enthält 40 Liter (ab € 0,38475* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RAW
52.55.49
ab € 8,32*
Ähnlich
RAW
22.00.32
ab € 9,46*
Ähnlich
RAW
22.00.34
ab € 16,20*
Ähnlich
RAW
545571
ab € 129,57*
Ähnlich
RAW
525558
ab € 38,00*
Ähnlich
RAW
525553
ab € 22,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.