Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölbindevlies Oil-Only L.40cm B.50cm 100 Tü.Krt.RAW


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000467905
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     70.30.12-E
EAN/GTIN:
     4052469004804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
saugt Öle, Kraftstoffe und andere nicht wässrige Flüssigkeiten auf · auch auf verölten Wasseroberflächen einsetzbar, nicht für fließende Gewässer geeignet · fasert nicht aus · mittig perforiert DEKRA Stuttgart geprüft Nr. 79180-2/08 über Verträglichkeit, Aufnahmevermögen und Haltefähigkeit gegenüber Chemikalien, Mineralölen und Kraftstoffen. Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Karton
Weitere Informationen:
Länge:
40 cm
Breite:
50 cm
Inhalt:
100 Tücher
bindet bis max.:
97 l/VE
Farbe:
weiß
Marke:
RAW
Ausführung:
mittig perforiert
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, oil sorbent pad, öl aufsaugtuch, ölbindevlies tücher, Chemikalienbindemittel, Chemikalienbindevlies, Universalbindemittel, Universal-Bindevlies, Vlies
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
102
€ 5,50*
ab € 76,64*
€ 93,69*
3 Tage
76
Frei Haus
ab € 76,64*
€ 93,69*
1 Tag
102
Frei Haus
ab € 76,45*
€ 94,11*
Lager 1736
102
€ 4,99*
ab € 78,66*
€ 96,03*
5 Tage
102
€ 5,99*
ab € 79,36*
€ 98,75*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 96,03*
€ 114,28
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 95,59*
€ 113,75
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 92,96*
€ 110,62
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 89,04*
€ 105,96
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 78,66*
€ 93,61
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 100 Tücher (ab € 0,7866* pro Tuch)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RAW
80.30.12-E
ab € 81,36*
Ähnlich
RAW
80.30.06-E
ab € 84,09*
Ähnlich
RAW
70.20.12-E
ab € 73,83*
Ähnlich
RAW
64.20.13-E
ab € 86,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.