Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhocker m.Rollen PU-Schaum blau Sitz-H.520-710mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000454433
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     3662.11
EAN/GTIN:
     4054773016467
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
besonders große Sitzfläche (B 370 mm) aus robustem blauen PU-Schaum für hohen Sitzkomfort · Sitzneigungsverstellung um ± 7,5° · Tragegriff für leichten Transport · bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung · kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Untergestell, schwarz · Untergestell mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
mit Rollen
Sitzfläche:
PU-Schaum
Sitzhöhenverstellung:
520-710 mm
Farbe:
blau
Marke:
LOTZ
Sitz-Ø:
370 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 5,50*
ab € 137,03*
€ 164,83*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 137,11*
€ 165,39*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 136,99*
€ 165,55*
5 Tage
14
€ 7,99*
ab € 144,88*
€ 173,32*
Lager 1736
14
€ 4,99*
ab € 151,78*
€ 183,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,19*
€ 218,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,66*
€ 211,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,46*
€ 199,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,89*
€ 197,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,78*
€ 180,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lotz Lagertechnik
A0901800
ab € 46,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.