Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe Integralschaum Sitz-H.610-860mm STA schwarz Lotz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-9000454428
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     3680.01
EAN/GTIN:
     4054773016436
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe integralschaum lotz
sitz stehstuhl
für leichte bis mittlere Beanspruchung · schnell und platzsparend zusammenklappbar · stabiles pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern · Raster-Höhenverstellung · Sitzfläche aus robustem PU-Schaum, schwarz · Sitzfläche seitlich um 17° drehbar sowie um 2°-8° neigungsverstellbar
Weitere Informationen:
Gestell Farbe:
schwarz
Sitzhöhenverstellung:
610-860 mm
Gestellausführung:
Stahlrohr
Marke:
LOTZ
Sitzfläche:
Integralschaum
Weitere Suchbegriffe: stehhilfe lotz, Stehhilfen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
€ 5,50*
ab € 92,39*
€ 114,03*
4 Tage
18
Frei Haus
ab € 92,51*
€ 114,03*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 93,33*
€ 114,56*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 93,29*
€ 114,66*
Lager 1736
17
€ 4,99*
ab € 95,35*
€ 116,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,97*
€ 139,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,78*
€ 137,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,25*
€ 132,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,05*
€ 125,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,35*
€ 113,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.04 1 SR00
ab € 122,81*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3640.01
ab € 144,41*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3610.01
ab € 116,76*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.11
ab € 122,89*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.01
ab € 118,28*
Ähnlich
Topstar
70590-0
ab € 81,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.