Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe Integralschaum Sitz-H.640-840mm STA schwarz klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-9000454163
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     9456-2000
EAN/GTIN:
     4016849246048
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe bimos integralschaum
sitz stehstuhl
nach DIN 68877 · standfest und hoch belastbar · Sitzhöhenverstellung durch Gasfeder · Sitzfläche aus pflegeleichtem Integralschaum, Metallteile epoxydharzbeschichtet, Farbe schwarz · nach vorn um 13° neigungsverstellbar und um 360° drehbar · mit klappbarer Fußablage
Weitere Informationen:
Gestell Farbe:
schwarz
Sitzhöhenverstellung:
640-840 mm
Gestellausführung:
Stahlrohr
Marke:
BIMOS
Ausführung:
klappbar
Sitzfläche:
Integralschaum
Weitere Suchbegriffe: bimos sitz-stehstuhl, Stehhilfen
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,30*
€ 254,56*
4 Tage
20
Frei Haus
ab € 218,25*
€ 254,57*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 220,52*
€ 255,68*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 222,16*
€ 256,75*
Lager 1736
15
€ 4,99*
ab € 227,51*
€ 262,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,50*
€ 312,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,36*
€ 303,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,58*
€ 282,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,22*
€ 279,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,51*
€ 270,74
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 227,51* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bimos
9452/2000
ab € 212,95*
Ähnlich
Bimos
9454-2000
ab € 220,51*
Ähnlich
Bimos
9144-2000
ab € 227,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.