Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattplaner H1278xB315xT74 mm grau 1-reihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000451202
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9019-00201-11
EAN/GTIN:
     4052301027152
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
Stahlblech pulverbeschichtet · für Auftragstaschen oder Belege DIN A4 · Tafeln beliebig aneinander ansetzbar · Einstecktiefe 210 mm · Sichtrand 96 mm · Lieferung inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Ausstattung:
für 10 Auftragstaschen
Ausführung:
1-reihig
Farbe:
telegrau, RAL 7045
Breite:
315 mm
passend für:
10 Auftragstaschen/Belege DIN A4
Marke:
EICHNER
Tiefe:
74 mm
Höhe:
1278 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,82*
€ 167,26*
1 Tag
14
€ 5,50*
ab € 136,02*
€ 169,50*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 136,45*
€ 170,27*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 142,48*
€ 177,25*
Lager 1736
14
€ 4,99*
ab € 163,06*
€ 201,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,96*
€ 240,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,29*
€ 221,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,77*
€ 203,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,84*
€ 196,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,06*
€ 194,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ultradex
9019-00106
ab € 85,59*
Ähnlich
Ultradex
9019-00203
ab € 74,72*
Ähnlich
Ultradex
9019-00205
ab € 120,43*
Ähnlich
Eichner Organisation
9019-00201-08
ab € 126,17*
Ähnlich
Eichner Organisation
9019-00201-05
ab € 133,36*
Ähnlich
Eichner Organisation
9019-00202-08
ab € 211,09*
Ähnlich
Eichner Organisation
9019-00202-11
ab € 212,19*
Ähnlich
Eichner Organisation
9019-00202-05
ab € 210,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.